Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diazed-Sicherungssockel 1pol.DIII 63A E33 RR 5SF1260


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diazed-Sicherungssockel 1pol.DIII 63A E33 RR 5SF1260
Diazed-Sicherungssockel 1pol.DIII 63A E33 RR 5SF1260
Artikel-Nr.:
     3517I-35187832
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SF1260
EAN/GTIN:
     4001869243481
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Sicherungssockel

Diazed-Sicherungssockel 1pol.DIII 63A E33 RR 5SF1260

DIAZED-Sicherungssockel Größe III Formstoff, 1-polig berührungsgeschützt (BGV A2) Zugang: Doppelfunktionsklemme Abgang: Rahmenklemme 63A AC 500V Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Baugröße:
DIII
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Passeinsatz
Ausführung mit Abdeckung:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Sicherungssockel-Abdeckung, sicherungssockel 63a diii, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, Sockel, Universal-Sicherungssockel, DIAZED-Sicherungssockel, D-Sicherungssockel, Sicherungsunterteil, D-Sicherungsunterteil, Sicherungselement
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
€ 5,46*
ab € 5,67*
€ 7,92*
3
€ 5,95*
ab € 5,70*
€ 7,97*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 5,99*
€ 8,38*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,11*
€ 8,56*
7 Tage
1
1
€ 6,95*
ab € 6,12*
€ 8,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,1154
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,6275
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 23,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SH302
ab € 0,82*
Zubehör
Siemens
5SH3703
ab € 6,68*
Zubehör
Siemens
5SH317
ab € 0,71*
Zubehör
Siemens
5SH318
ab € 0,71*
Zubehör
Siemens
5SH320
ab € 0,71*
Zubehör
Siemens
5SH3411
ab € 3,81*
Zubehör
Siemens
5SH222
ab € 20,44*
Zubehör
Siemens
5SH1170
ab € 8,892*
Zubehör
Siemens
5SH1231
ab € 1,28*
Zubehör
Siemens
5SH113
ab € 0,86*
Zubehör
Siemens
5SH123
ab € 0,66*
Zubehör
Siemens
5SH1161
ab € 8,042*
Zubehör
Siemens
5TT3170
ab € 62,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.