Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sicherungssockel DIII 1 63A 500V Kst m.Abd 1p Schraubbef 5SF1260


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-C261D43
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SF1260
EAN/GTIN:
     4001869243481
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Sicherungssockel
D-Sicherungssockel DIII 1 63A 500V Kst m.Abd 1p Schraubbef 5SF1260
Weitere Informationen:
Ausführung:
Passeinsatz
Ausführung mit Abdeckung:
ja
Baugröße:
DIII
Bemessungsspannung:
500 V V
Bemessungsstrom:
63 A A
Montageart:
Schraubbefestigung
Polzahl:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sicherungssockel-Abdeckung, sicherungssockel 63a diii, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, DIAZED-Sicherungssockel, D-Sicherungssockel, D-Sicherungsunterteil, Einbau-Sicherungssockel, Lastsockel, NEOZED-Sicherungssockel, Reitersicherungselement, Reitersicherungssockel, Schalter-Sicherungs-Einheit, Sicherungselement, Sicherungsunterteil, Sockel, Universal-Sicherungssockel, Zubehör für Sicherung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,46*
ab € 5,67*
€ 7,92*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 5,70*
€ 7,97*
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 5,99*
€ 8,38*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,11*
€ 8,56*
7 Tage
1
1
€ 6,95*
ab € 6,12*
€ 8,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 23,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SH302
ab € 0,82*
Zubehör
Siemens
5SH3703
ab € 6,68*
Zubehör
Siemens
5SH317
ab € 0,71*
Zubehör
Siemens
5SH318
ab € 0,71*
Zubehör
Siemens
5SH320
ab € 0,71*
Zubehör
Siemens
5SH3411
ab € 3,81*
Zubehör
Siemens
5SH222
ab € 20,44*
Zubehör
Siemens
5SH1170
ab € 8,892*
Zubehör
Siemens
5SH1231
ab € 1,28*
Zubehör
Siemens
5SH113
ab € 0,86*
Zubehör
Siemens
5SH123
ab € 0,66*
Zubehör
Siemens
5SH1161
ab € 8,042*
Zubehör
Siemens
5TT3170
ab € 62,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.