Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIAZED-Abdeckring, Isolierstoff DIII/E33


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5SH3411
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SH3411
EAN/GTIN:
     4001869024066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Sicherung Schraubkappe
Sicherungsschraubkappe
Sicherungshalter
DIAZED-Abdeckring, Isolierstoff DIII/E33 Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Es wird vorwiegend in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen eingesetzt. Das System ist laienbedienbar und auch für die Hausinstallation zugelassen. Die Siemens Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör. 2. Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen. 3. Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik. 4. Bewährte Qualität seit 1906.
Weitere Informationen:
Baugröße:
DIII
Polzahl:
1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherungssockel-Abdeckung, sicherungshalter 1-pol, sicherungshalter, siemens sicherungshalter, SENTRON, DIAZED Schraubkappen und Passschrauben, DIAZED Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,764* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SF6220
ab € 13,1275*
Zubehör
Siemens
5SF1260
ab € 5,66*
Zubehör
Siemens
5SF5268
ab € 16,45*
Zubehör
Siemens
5SF1205
ab € 22,44*
Zubehör
Siemens
5SF4230
ab € 36,06*
Zubehör
Siemens
5SF6215
ab € 10,095*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.