Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40061234 Herst.-Nr.: 4245 EAN/GTIN: 4015394022930 |
| |
|
| | |
| UP-Dose Cepex 32A,5p,6h,400V,IP44 4245 Stromversorgung CEE 32 A, Polzahl 5, Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe rot, Bauform Unterputzsteckdose inkl. UP-Dose, Ausstattung Oberteil geschlossen. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, cee wanddose mennekes, cee wanddose, cee wanddose ip44, 4245, Steckdosen-Architekturprogramm (IP44), Anbaudose, Anbausteckdose, Architektursteckdose, Aufputzdose, Aufputzsteckdose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-Architektursteckdose, CEE-Aufputzdose, CEE-Aufputzsteckdose, CEE-Einbausteckdose, CEE-Flachsteckdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE/SCHUKO-Architekturprogramm (IP44), Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Einbaudose, Einbausteckdose, Flachsteckdose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kabelkanaldose, Kabelkanalsteckdose, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Laborsteckdose, Menekes, Schuko, Schuko-Steckdose, Schukodose, Schukoputzdose, Schukosteckdose, Schukounterputzdose, Schutzkontaktsteckdose, Wanddose, Wandsteckdose, 1000844 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 45,04* | € 54,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 43,44* | € 56,23* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 43,97* | € 56,90* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 44,70* | € 57,62* | | | | Lager 4792 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 46,98* | € 60,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|