Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eska G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm, Glasrohr, durchsichtig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESKA 521.007 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,1 A
ESKA 521.007 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,1 A
Artikel-Nr.:
     4792-40039586
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     521007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Die Glassicherung ohne Löschmittel hat die Abmessungen 5x20 mm. Die Bemessungsspannung beträgt 250V, mit einen Bemessungsstrom von 0,1A mit der Auslösecharakteristik mittelträge. Eine Optische Defektanzeige ist nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Bemessungsstrom:
0,1 Ampere
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung mittelträge 100 ma, feinsicherung, eska feinsicherung, M 100 mA, M100mA, 521007, Ersatzsicherung, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Glasrohrsicherung, Kleinsicherung, Kleinstsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, 0427764, 427764
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2260
10
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,232*
30
€ 4,00*
ab € 0,0742*
€ 0,2417*
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,1753*
€ 0,2953*
Lager 4792
860
10
€ 6,95*
ab € 0,1754*
€ 0,2954*
10
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2954*
€ 0,35153
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2454*
€ 0,29203
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2354*
€ 0,28013
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2154*
€ 0,25633
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2054*
€ 0,24443
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1754*
€ 0,20873
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,954* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.