Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eska G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm, Glasrohr, durchsichtig


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
ESKA 520.625 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 6,3 A
ESKA 520.625 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 6,3 A
Artikel-Nr.:
     4792-40039577
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Die Glassicherung ohne Löschmittel hat die Abmessungen 5x20 mm. Die Bemessungsspannung beträgt 250V, mit einen Bemessungsstrom von 6,3A mit der Auslösecharakteristik flink. Eine Optische Defektanzeige ist nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
6,3 Ampere
Ausführung:
Glassicherung
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, F 6,3 A, F6,3A, 520625, Ersatzsicherung, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Glasrohrsicherung, Kleinsicherung, Kleinstsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, 0639021, 639021
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 6,99*
ab € 0,683*
€ 1,13*
Lager 4792
71
1
pro Satz
€ 6,95*
ab € 0,688*
€ 1,131*
1
pro Satz
€ 5,00*
ab € 0,71*
€ 1,14*
1 Tag
9
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 0,929*
€ 1,469*
1
pro Satz
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 1,72*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1,131*
€ 1,34589
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1,108*
€ 1,31852
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 0,968*
€ 1,15192
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 0,908*
€ 1,08052
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 0,878*
€ 1,04482
pro Satz
ab 200 Sätze
€ 0,828*
€ 0,98532
pro Satz
ab 30000 Sätze
€ 0,688*
€ 0,81872
pro Satz
1 Satz enthält 10 Packungen (ab € 0,0688* pro Packung)
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.