Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Erdungs-Rohrschelle, 38,5x68x20 mm, für Rohr-Ø 26,5 mm, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081, blaupassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungs-Rohrschelle
Erdungs-Rohrschelle
Artikel-Nr.:
     4792-40018371
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126030358
EAN/GTIN:
     4011126030358
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen
Erdungs-Rohrschelle mit Nietkontakt, zur Sicherstellung des Potentialausgleichs nach DIN VDE 0100..., für die Verwendung in trockenen Innenräumen, verwendbar für verzinkte Rohre. Abmessung (ca. Maße) H x B x T : 38 x 68 x 20 mm für Rohr-Ø : 26,5 mm für Leiterquerschnitt : = 16 mm² Werkstoff Oberteil/Unterteil : Stahl, galv. verz. Werkstoff Nietmutter : Messing, galv. verz. Werkstoff Schrauben : Stahl, galv. verz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 16/3/4, 1634, 4011126030358, Erdungsrohrschelle, Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungs-Bandschelle, Erdungsbandrohrschelle, Erdungsmaterial, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle, 0431083, 431083
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,761*
€ 2,451*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,7681*
€ 2,7581*
Lager 4792
90
1
€ 6,95*
ab € 2,0456*
€ 3,1856*
3 Tage
63
1
€ 5,80*
ab € 2,31*
€ 3,58*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,5888*
€ 3,9888*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1856*
€ 3,79086
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8456*
€ 3,38626
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7256*
€ 3,24346
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6056*
€ 3,10066
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4956*
€ 2,96976
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0456*
€ 2,43426
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,3064*
Ähnlich
HKL
ab € 1,4564*
Ähnlich
HKL
4011126030440
ab € 3,27918*
Ähnlich
HKL
ab € 1,9264*
Ähnlich
HKL
ab € 2,2386*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5302*
Ähnlich
HKL
ab € 1,56*
Ähnlich
HKL
ab € 2,901*
Ähnlich
HKL
ab € 4,1107*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.