Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mira Art Sitzkissen "Rondo" Blau,ø 30 cm, H: 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612623144
Hersteller:
     Mira Art
Herst.-Nr.:
     2623144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen

  • Fördert eine gute Haltung
  • Stärkt den Rücken
  • Robuster Bezug aus kontrolliert biologischer Baumwolle
  • Mit praktischem Tragegriff zum Transportieren
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Mira Art Sitzkissen "Rondo" – die bequeme Art zu sitzen
Die Mira Art Sitzkissen "Rondo" stehen für eine neue Sitzkultur in Einrichtungen für Kinder: Weg von der starren Bestuhlung, hin zu einem „bewegten“ Sitzen in kuschliger Atmosphäre. Es wird eine aufrechte, gesunde Körperhaltung gefördert.
Geschätzt wird das Sitzkissen "Rondo" auch im therapeutischen Bereich – als bequeme Sitzgelegenheit für therapeutische Gesprächsgruppen.
Das Sitz- und Meditationskissen "Rondo" eignet sich, dank seiner angenehmen Passform, auch als Yogakissen für Yogaübungen oder für die Entspannung. Sie können bequem auf dem Meditationskissen knien, sitzen oder hocken. Dank des Reißverschlusses am Inlaykissen kann die Füllung entnommen werden und z.B. die Sitzhöhe entsprechend angepasst werden.

Lieferbar in 2 Größen und je 2 Farben:
  • Klein: ø ca. 30 cm, Höhe: ca. 15 cm, Safran oder Grün, Gewicht ca. 1,5 kg
  • Groß: ø ca. 35 cm, Höhe: ca. 21 cm, Rot oder Grau, Gewicht ca. 2,1 kg

Produktdetails
  • Inkl. Inlaykissen mit Natur-Kapok-Füllung
  • Bezug: 100 % Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau
  • Füllung: 100 % Kapok
  • Bezug waschbar bei 30° C

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Größe:
ø 30 cm, H: 15 cm
Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Meditations-Kissen, Meditationskissen, Yoga-Kissen, Yogakissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, Boden-Kissen, Bodenkissen, Bodenmatte (Entspannungstherapie), Wand-Kissen, Wandkissen, aktivkissen blau, balance kissen, balance-kissen 30cm, Yoga, Meditation, Kindergarten, Entspannung, Sitzgelegenheit, Schule, Yogasitzkissen, Kindergartenmöbel, Kindergartenausstattung, Mediationskissen, Entspannungskissen, Zafuton, Entspannungsmatte, Entspannungsmatten, Faszien-Yoga, Faszien, Bodensitzkissen, weihnachten18Frauen, Meditationssitzkissen, Bodenhocker, Pilateskissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mira Art
2623261
ab € 60,93*
Ähnlich
Mira Art
2623157
ab € 42,47*
Ähnlich
Mira Art
2623229
ab € 60,71*
Ähnlich
Mira Art
SS120GR
ab € 42,24*
Ähnlich
Mira Art
2623245
ab € 60,89*
Ähnlich
Mira Art
2623131
ab € 42,60*
Ähnlich
Mira Art
2623258
ab € 60,92*
Ähnlich
Mira Art
SS120SA
ab € 42,28*
Ähnlich
Mira Art
2623232
ab € 60,90*
Ähnlich
Mira Art
2623128
ab € 42,66*
Ähnlich
Mira Art
SS140BU
ab € 60,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.