Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sissel Sitzkissen-Bezug "Sitfit" ø 33 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612192925
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     22916
EAN/GTIN:
     07640112126088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen

  • Sehr strapazierfähig
  • Waschbar bei 30° C
  • Mit Reißverschluss
  • Lieferung ohne Sitzkissen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Sissel Sitzkissen-Bezug "Sitfit": Sitzen Sie angenehm und weich
Der Sissel Sitzkissen-Bezug "Sitfit" ist ideal und für alle Sitzkissen mit einem Durchmesser von 33 cm bzw. 36 cm geeignet. Die weiche, samtige Oberfläche fühlt sich angenehm an und bietet Ihnen auf Ihrem Sitzkissen noch mehr Komfort. Strapazierfähiges Material und saubere Verarbeitung garantieren Ihnen, dass sie lange Freunde an Ihrem Kissen und Bezug haben. Der Sissel Sitzkissen-Bezug "Sitfit" ist mit einem Reißverschluss versehen. Legen Sie das Kissen einfach in den Sitzbezug und verschließen Sie diesen.

Weitere Details:
  • 100 % Polyester
  • ø: 33 cm und 36 cm
  • Schwarz

  • Maße: ø 33 cm
  • Farbe: Schwarz
  • Material: Polyester
  • Oberflächenbeschaffenheit: Glatt

Weitere Informationen:
Größe:
ø 33 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sissel
22922
ab € 15,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.