Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sissel Sitzkissen-Bezug "Sitfit" ø 36 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612193029
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     22922
EAN/GTIN:
     07640112126156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen

  • Sehr strapazierfähig
  • Waschbar bei 30° C
  • Mit Reißverschluss
  • Lieferung ohne Sitzkissen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Sissel Sitzkissen-Bezug "Sitfit": Sitzen Sie angenehm und weich
Der Sissel Sitzkissen-Bezug "Sitfit" ist ideal und für alle Sitzkissen mit einem Durchmesser von 33 cm bzw. 36 cm geeignet. Die weiche, samtige Oberfläche fühlt sich angenehm an und bietet Ihnen auf Ihrem Sitzkissen noch mehr Komfort. Strapazierfähiges Material und saubere Verarbeitung garantieren Ihnen, dass sie lange Freunde an Ihrem Kissen und Bezug haben. Der Sissel Sitzkissen-Bezug "Sitfit" ist mit einem Reißverschluss versehen. Legen Sie das Kissen einfach in den Sitzbezug und verschließen Sie diesen.

Weitere Details:
  • 100 % Polyester
  • ø: 33 cm und 36 cm
  • Schwarz

  • Farbe: Schwarz
  • Maße: ø 36 cm
  • Material: Polyester

Weitere Informationen:
Größe:
ø 36 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,80*
ab € 11,51*
€ 17,81*
Lager 479
3
€ 6,29*
ab € 15,28*
€ 22,29*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sissel
22916
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.