Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsverbandkasten DIN 13157, orange, mit Wandhalterung orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betriebsverbandkasten DIN 13157, orange, mit Wandhalterung orange
Betriebsverbandkasten DIN 13157, orange, mit Wandhalterung orange
Betriebsverbandkasten DIN 13157, orange, mit Wandhalterung orange
Betriebsverbandkasten DIN 13157, orange, mit Wandhalterung orange
Betriebsverbandkasten DIN 13157, orange, mit Wandhalterung orange
Betriebsverbandkasten DIN 13157, orange, mit Wandhalterung orange
Betriebsverbandkasten DIN 13157, orange, mit Wandhalterung orange
Artikel-Nr.:
     4770-5787
Hersteller:
     FLEXEO
Herst.-Nr.:
     5787
EAN/GTIN:
     4260520774898
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer

Verbandkasten DIN 13157 für Betriebe, gefüllt und mit Wandhalterung

Der Betriebsverbandkasten von FLEXEO ist ideal für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Haushalte geeignet. Die Füllung vom Verbandskasten umfasst alle Verbandsmaterialien, die nach der aktuellen DIN-Norm 13157 und den Unfallverhütungsvorschriften in Betrieben vorgehalten werden müssen. Er eignet sich als Notfallkoffer für Arbeitsstätten der Verwaltung und Handelsbetrieben mit bis zu 50 Beschäftigten, Betriebe der Herstellung mit bis zu 20 Beschäftigten und Baustellen mit bis zu 10 Beschäftigten. Der Verbandkasten besteht aus bruchsicherem und schlagfestem Kunststoff.

Lieferumfang (Betriebsverbandkasten, Verbandstoffe & -materialien nach DIN 13157, Wandhalterung):

  • 1 x FLEXEO-Erst-Hilfe-Verbandkasten (inkl. Wandhalterung)
  • 1 x Heftpflasterspule DIN 13 019-A (5 m x 2,5 cm)
  • 12 x Wundschnellverband DIN 13 019-E (10 cm x 6 cm)
  • 6 x Fingerkuppenverband
  • 6 x Fingerverband (120 mm x 20 mm)
  • 6 x Pflasterstrip (19 mm x 72 mm)
  • 12 x Pflasterstrip (25 mm x 72 mm)
  • 1 x Verbandpäckchen DIN 13 151-K
  • 3 x Verbandpäckchen DIN 13 151-M
  • 1 x Verbandpäckchen DIN 13 151-G
  • 1 x Verbandtuch DIN 13 152-A
  • 6 x Kompresse (100 mm x 100 mm)
  • 2 x Augenkompresse
  • 1 x Kälte-Sofortkompresse
  • 1 x Rettungsdecke gold/silber (min. 2100 mm x 1600 mm)
  • 2 x Fixierbinde DIN 61 634-FB 8 (4 m x 8 cm)
  • 2 x Fixierbinde DIN 61634-FB 6 (4 m x 6 cm)
  • 2 x Dreiecktuch DIN 13 168-D
  • 1 x Schere DIN 58 279-B 190
  • 2 x Folienbeutel
  • 5 x Vliesstofftuch
  • 4 x Einmalhandschuhe DIN EN 455
  • 4 x Feuchttücher
  • 2 x Gesichtsmaske DIN EN 14683
  • 1 x Erste-Hilfe-Broschüre
  • 1 x Inhaltsverzeichnis
  • Maße: 26 x 17 x 8,5 cm
  • Farbe: Grün/Orange/Grau
  • Material: Kunststoff
  • Marke: FLEXEO
  • CE-Kennzeichnung
  • Füllung nach DIN 13157
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.