Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 160mm 300kg Guß-PUR 135x110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle 160mm 300kg Guß-PUR 135x110mm
Bockrolle 160mm 300kg Guß-PUR 135x110mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-980098
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B90.160
EAN/GTIN:
     4021885083649
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle d.160mm trgf.300kg
Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · Lauffläche aus Guß-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium, hohe Tragfähigkeit, minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, weitgehend beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C/+ 80 °C · Kugellager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert· Schraubloch-Ø: 11mm· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Bauhöhe: 195mm· Schraublochentfernung: 105 x 75/80mm· Arbeitstemperatur: -20 - 80°C· Material Gehäuse: Stahlblech· Plattenlänge: 135mm· Radkörper: Aluminium
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
160 mm
Radbreite:
50 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Farbe Rolle:
braun
Material Rolle:
Guß-Polyurethanbandage
Plattenbreite:
110 mm
Profil:
Standard
Marke:
BS ROLLEN
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle pu, Schwerlastrolle, Bockrollen, Apparaterolle, Transportrolle, 3900275647
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 25,72*
€ 33,75*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 26,07*
€ 33,92*
9 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 28,21*
€ 36,58*
Lager 4757
2
1
€ 4,95*
ab € 29,18*
€ 40,82*
4 Tage
2
1
€ 4,99*
ab € 31,94*
€ 41,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B90.100
ab € 16,73*
Ähnlich
BS Rollen
LS410.B90.125
ab € 17,41*
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B90.125
ab € 19,62*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.129
ab € 20,21*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.150
ab € 26,30*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.154
ab € 24,66*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.163
ab € 30,43*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.200
ab € 29,75*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.203
ab € 30,14*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.080
ab € 13,24*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.200
ab € 38,22*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.250
ab € 64,14*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.100
ab € 16,20*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.202
ab € 32,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.