Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 100mm 200kg Guß-PUR 105x85mm Alu.BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3900275640_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3900275640_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000275927
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LB510.B90.100
EAN/GTIN:
     4021885103804
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · Lauffläche aus Guß-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium, hohe Tragfähigkeit, minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, weitgehend beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C/+ 80 °C · Kugellager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Bauhöhe: 132mm · Arbeitstemperatur: -20 - 80°C · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 105mm · Radkörper: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen polyurethan bockrolle, schwerlastrolle, schwerlastrolle 100mm, Apparaterolle, Bockrollen, Transportrolle
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 16,73*
€ 21,01*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,88*
€ 21,18*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,90*
€ 21,21*
29 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 16,98*
€ 21,23*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 23,46*
€ 30,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B90.125
ab € 19,62*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.160
ab € 25,72*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.080
ab € 13,24*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.200
ab € 38,22*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.250
ab € 64,14*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.100
ab € 16,20*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.202
ab € 32,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.