Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 150mm 250kg Guß-PUR 138x109mm Alu.BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3900275640_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3900275640_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3900275645
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B90.150
EAN/GTIN:
     4021885083632
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bs rollen bockrolle 150mm
Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · Lauffläche aus Guß-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium, hohe Tragfähigkeit, minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, weitgehend beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C/+ 80 °C · Kugellager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 11mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Bauhöhe: 181mm · Schraublochentfernung: 105 x 75/80mm · Arbeitstemperatur: -20 - 80°C · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 138mm · Radkörper: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle pu, Apparaterolle, Bockrollen, Schwerlastrolle, Transportrolle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 26,30*
€ 37,28*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 28,15*
€ 37,46*
7 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 29,16*
€ 38,52*
2 Tage
4
1
€ 5,50*
ab € 30,67*
€ 40,29*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 35,29*
€ 47,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LS410.B90.125
ab € 17,41*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.129
ab € 20,21*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.154
ab € 24,66*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.160
ab € 25,72*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.163
ab € 30,43*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.200
ab € 29,75*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.203
ab € 30,14*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.080
ab € 13,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.