Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportrolle Prothane® Guss-Polyurethan, Bockrolle, Kugell 354886-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3900275640_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3900275640_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     4445-354886-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B90.160
EAN/GTIN:
     4021885083649
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle d.160mm trgf.300kg
Transportrolle Prothane® Guss-Polyurethan, Bockrolle, Kugellager, Platte, Ø x Breite 160 x 50 mm, TK 300 kg Die ideale Rolle für den Transport von Waren oder Gütern in Transportboxen, Behältern oder auf Trägern – besonders resistent z. B. gegen Hitze oder Chemikalien. Felge aus widerstandsfähigem Aluminium Bis zu 300 kg Tragkraft Mit flexibel einsetzbarem Kugellager Feststehende Bockrolle Plattenmaße: 135 mm x 110 mm 11 mm Schraubloch-Durchmesser 75 - 80 mm Breite Schraubloch-Abstand 105 mm Länge Schraubloch-Abstand 160 mm Rad-Durchmesser 50 mm Radbreite 195 mm Bauhöhe Rollen Typ = Transportrollen Rollen Bauform = Bockrolle Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 160 mm Rollen Lagerung = Kugellager Felge Material = Aluminium Plattenmaß Länge = 135 mm Plattenmaß Breite = 110 mm Schraubloch Durchmesser = 11 mm Schraublöcher Abstand Länge = 105 mm Schraublöcher Abstand Breite = 75 - 80 mm Laufbelag Material = Prothane® Guss-Polyurethan Höhe = 195 mm Tragkraft = 300 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
195 mm
Plattenmaß Breite:
110 mm
Plattenmaß Länge:
135 mm
Rad Breite:
50 mm
Rad Durchmesser:
160 mm
Schraublöcher Abstand Länge:
105 mm
Schraubloch Durchmesser:
11 mm
Schraublöcher Abstand Breite:
75 - 80 mm
Tragkraft:
300 kg
Rollen Bauform:
Bockrolle
Felge Material:
Aluminium
Laufbelag Material:
Prothane® Guss-Polyurethan
Rollen Typ:
Transportrollen
Rollen Lagerung:
Kugellager
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle pu, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 25,72*
€ 33,75*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 26,07*
€ 33,92*
Lager 4445
75
1
€ 7,90*
ab € 28,21*
€ 36,58*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 29,18*
€ 40,82*
3 Tage
2
1
€ 4,99*
ab € 31,94*
€ 41,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B90.100
ab € 16,73*
Ähnlich
BS Rollen
LS410.B90.125
ab € 17,41*
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B90.125
ab € 19,62*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.129
ab € 20,21*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.150
ab € 26,30*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.154
ab € 24,66*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.163
ab € 30,43*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.200
ab € 29,75*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.203
ab € 30,14*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.080
ab € 13,24*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.200
ab € 38,22*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.250
ab € 64,14*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.100
ab € 16,20*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.202
ab € 32,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.