Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportgeräterollen, Bockrolle, Kugellager, Traglast 400kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportgeräterollen, Bockrolle, Kugellager, Traglast 400kg
Transportgeräterollen, Bockrolle, Kugellager, Traglast 400kg
Transportgeräterollen, Bockrolle, Kugellager, Traglast 400kg
Artikel-Nr.:
     158-BD1090
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B90.202
EAN/GTIN:
     4021885076016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Transportgeräterollen, Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, verzinkt, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, Lauffläche Polyurethan,
BS-Rollen® Transportgeräterollen - Bockrolle

Hohe Belastbarkeit, robust und abriebfest

  • Gabel aus verzinktem Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Lauffläche: Polyurethan
  • Radkörper: Aluminium
  • Lager: Kugellager
  • Rad-Ø in mm: 200
  • Tragfähigkeit in KG: 400
  • Bauhöhe in mm: 235
  • Plattengröße in mm: 138x109
  • Schraubloch-Entfernung in mm: 105x80
  • Schraubloch-Ø in mm: 11

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
23,5
Raddurchmesser [cm]:
20
Produktart:
Bockrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
rot
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
Polyurethan
Radkörper:
Aluminium
Tragfähigkeit [kg]:
400
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 32,46*
€ 42,21*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,75*
€ 42,58*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,89*
€ 42,62*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 33,40*
€ 43,48*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 52,83*
€ 66,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B90.100
ab € 16,73*
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B90.125
ab € 19,62*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.160
ab € 25,72*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.080
ab € 13,24*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.200
ab € 38,22*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.250
ab € 64,14*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.100
ab € 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.