Bockrolle Traglast 300 kg Mit Elastik-Bereifung Geeignet für glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben Durchmesser x Breite 160 x 50 mm Naben Länge x Ø 60 x 20 mm Schraubloch Abstand 105x75 mm...
Bockrolle Traglast 300 kg Mit Elastik-Bereifung Spurlos Geeignet für glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben Durchmesser x Breite 160 x 50 mm Naben Länge x Ø 60 x 20 mm Schraubloch Abstand 1...
Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt. Lauffläche: Prothane®, , Guss-Polyurethan 95 +/-3° Shore A. Radkörper: Aluminium, verschraubt. Radlagerung: Kugellager. Für den Innen- und Außenbereich. Für ...
Bockrolle Traglast 300 kg Mit Vollgummi-Elastik-Bereifung Geeignet für glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben Durchmesser x Breite 160 x 42 mm Naben Länge x Ø 60 x 20 mm Schraubloch Abstand...
DÖRNER + HELMER Bockrolle Elastik Alufelge 160 mm 300 kg Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. ...
Bockrolle 160 mm 300 kg Guß-Polyurethanbandage 138 x 109 mm Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · Lauffläche aus Guß-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium, hohe Tragfähi...
Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus einem spurlosen Elastikreifen, Präzisionskugellager ...