| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-975737 Herst.-Nr.: 8060G/XXL EAN/GTIN: 4029201132224 |
| | |
|
| | |
| EN ISO 20471 Kl. 3 · 96% Polyester / 4% Elastan · atmungsaktiv · wind- und wasserdicht · 3M-Reflexstreifen um Rumpf und Schulter · abtrennbare Ärmel, Ärmelsaum durch Klettverschluss verstellbar · 2 Seiten- und Brusttaschen mit Reißverschluss · verschweißte Nähte · Reißverschluss · Fleecefutter im Kragen Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Größe: | XXL | Marke: | PREVENT | Material: | 96% Polyester / 4% Elastan | Norm: | EN 20471 | PSA-Kategorie: | II | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, warnjacke gelb xxl, warnschutz softshelljacke, warnschutz-softshelljacke gelb, Jacken, Warnschutzjacken, Warnschutz-Jacke, 4000380263 |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,19* | € 35,63* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,90* | € 35,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 28,88* | € 35,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,10* | € 37,58* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,19* | € 37,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|