Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVENT 8060G/XXL Warnschutz-Softshelljacke Größe XXL gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PREVENT 8060G/XXL Warnschutz-Softshelljacke Größe XXL gelb
PREVENT 8060G/XXL Warnschutz-Softshelljacke Größe XXL gelb
Artikel-Nr.:
     1955B-2000253429
Hersteller:
     Prevent
Herst.-Nr.:
     8060G
EAN/GTIN:
     4029201132224
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warnschutz-Softshelljacke Gr.XXL gelb PREVENT EN ISO 20471 Kl. 3 · 96% Polyester / 4% Elastan · atmungsaktiv · wind- und wasserdicht · 3M-Reflexstreifen um Rumpf und Schulter · abtrennbare Ärmel, Ärmelsaum durch Klettverschluss verstellbar · 2 Seiten- und Brusttaschen mit Reißverschluss · verschweißt
Weitere Informationen:
eClassID:
40010801
HerstellerNr:
8060G
Werksnummer:
4000380263
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
350,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
1,060000
Gewicht brutto Kg:
1,060000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
Größe XXL
Produktart:
Softshelljacke
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 27,19*
€ 35,63*
1
€ 4,90*
ab € 27,90*
€ 35,80*
2 Tage
13
1
€ 5,50*
ab € 28,88*
€ 35,97*
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 30,10*
€ 37,58*
Lager 1955
13
1
€ 5,99*
ab € 30,19*
€ 37,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
8060G/L
ab € 27,11*
Ähnlich
ASATEX
8060O/L
ab € 27,55*
Ähnlich
ASATEX
8060G/M
ab € 27,40*
Ähnlich
ASATEX
8060O/M
ab € 27,44*
Ähnlich
ASATEX
8060G/XL
ab € 27,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.