| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-972105 Herst.-Nr.: CAS-45 EAN/GTIN: 4029201127022 |
| | |
|
| | |
| Kat. I · Polypropylen-Spinnvlies mit Laminatfilm · 45 x 19 cm · antistatisch · mit 2-seitigem Gummizug Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | universal | Länge ca.: | 45 cm | Breite ca.: | 19 cm | Marke: | COVERSTAR | Material: | Polypropylen Spinnvlies | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,24* | € 0,32* | | | | | 14 Tage | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,25* | € 0,33* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,99* | ab € 21,34* | € 28,36* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Box | € 4,95* | ab € 22,33* | € 30,85* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Box | € 7,99* | ab € 23,25* | € 30,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,2233* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|