Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COVERSTAR CAS-45 Armstulpe CoverStar® Länge ca. 45 x Breite ca. 19 cm weiß PSA-K


Menge:  Box  
Produktinformationen
COVERSTAR CAS-45 Armstulpe CoverStar® Länge ca. 45 x Breite ca. 19 cm weiß PSA-K
COVERSTAR CAS-45 Armstulpe CoverStar® Länge ca. 45 x Breite ca. 19 cm weiß PSA-K
Artikel-Nr.:
     1955B-2000252486
Hersteller:
     COVERSTAR
Herst.-Nr.:
     CAS-45
EAN/GTIN:
     4029201127022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
Armstulpe CoverStar® L.ca.45xB.ca.19cm weiß PSA I COVERSTAR Kat. I · Polypropylen-Spinnvlies mit Laminatfilm · 45 x 19 cm · antistatisch · mit 2-seitigem Gummizug
Weitere Informationen:
eClassID:
40011204
HerstellerNr:
CAS-45
Werksnummer:
4000375960
Länge netto mm:
190,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,062000
Ursprungsland:
DK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
Länge ca. 45 x Breite ca. 19 cm
Norm:
CoverStar®
Produktart:
Armstulpe
Ausfuehrung:
PSA-Kategorie I
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4275
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,24*
€ 0,32*
15 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,33*
Lager 1955
57
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 21,34*
€ 28,36*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 22,33*
€ 30,85*
5 Tage
5700
1
pro Box
€ 7,99*
ab € 23,25*
€ 30,85*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 28,36*
€ 33,7484
pro Box
ab 50 Boxen
€ 22,94*
€ 27,2986
pro Box
ab 100 Boxen
€ 22,32*
€ 26,5608
pro Box
ab 500 Boxen
€ 21,57*
€ 25,6683
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 21,34*
€ 25,3946
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,2134* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.