Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armstulpe CoverStar® L.ca.45xB.ca.19cm weiß PSA I COVERSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000375960
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     CAS-45
EAN/GTIN:
     4029201127022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
Kat. I · Polypropylen-Spinnvlies mit Laminatfilm · 45 x 19 cm · antistatisch · mit 2-seitigem Gummizug
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
universal
Länge ca.:
45 cm
Breite ca.:
19 cm
Marke:
COVERSTAR
Material:
Polypropylen Spinnvlies
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ärmelschoner, Ärmelschützer, armschützer pp, arm schnittschutz, armstulpen beidseitig mit gummizug, Armschutz, Armstulpe, Einwegoverall
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
4275
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,24*
€ 0,32*
15 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,33*
6 Tage
57
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 21,34*
€ 28,36*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 22,33*
€ 30,85*
5 Tage
5700
1
pro Box
€ 7,99*
ab € 23,25*
€ 30,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.