Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-906690 Herst.-Nr.: 42740008 EAN/GTIN: 4007220750377 |
| |
|
| | |
| Hervorragend für die Bearbeitung von Verschleißschutzbeschichtungen und Aufpanzerungen aus Wolframcarbid · Chromcarbid · Titancarbid usw. geeignet. Besonders zu empfehlen für die Bearbeitung von im Triebwerkbau eingesetzten Werkstoffen sowie für die Bearbeitung extrem harter Werkstoffe. Korngröße nach ISO 6344: P 120. Das Aufspannsystem CD verfügt auf der Werkzeugseite über eine Schraubverbindung mit Innengewinde (Metall/Kunststoff). Auch passend zu den im Markt eingesetzten Systemen: PSG · Power Lock Typ II „turn on“ · SocAtt · Turn-On.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Biegwellenantrieb, Akkuwinkelschleifer, Winkelschleifer, Geradschleifer· Anwendungsempfehlung: Mit harten oder mittelharten COMBIDISC-Schleifblatthaltern einsetzen. COMBIDISC-Schleifblätter mit Schleifblatthalter auf Biegwellenantrieben mit Winkelhandstück, kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–20 m/s einsetzen. Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.· Bearbeitungsaufgaben: Flächenbearbeitung, Kantenbearbeitung, Schärfen, Aufrauen, Egalisieren, Stufenweises Feinschleifen, Entgraten, Schweißnahtbearbeitung· Bestellhinweise: Schleifblatthalter bitte separat bestellen. Die Korngröße ist in ?m angegeben.· Hinweis: PFERDERGONOMICS empfiehlt COMBIDISC als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern. PFERDEFFICIENCY empfiehlt COMBIDISC-Werkzeuge, um die Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten zu reduzieren.· Ø Außen: 50mm· RPM, opt., bis: 7500RPM· RPM, opt., von: 3800RPM· Schleifmittel: Diamant· Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s. Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.· Vorteile: Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten. Keine Störungen im Einsatz durch Kleben, Verrutschen oder Lösen. Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel. Weitere Informationen: | | passend für: | System CD | Abmessungen: | D.50 mm | Körnung: | 126 | Marke: | PFERD | geeignet für: | Titan, Thermoplaste, Stein, Titanlegierungen, Kobaltbasislegierungen, Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK), Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Kunststoff-Schleifpapier, Kunststoff-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Schleifpapier, Metall-Winkelschleifblatt, Schleifscheibe mit Schnellwechselsystem, Stein-Exzenterschleifblatt, Stein-Schleifpapier, Stein-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, handschleifpapier pferd, metall exzenterschleifblatt, fiberscheibe 50mm, Diamantschleifscheiben, Trennscheibe, Diamanttrennscheibe, 8000429267 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Box | € 5,00* | ab € 14,00* | € 16,98* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,09* | € 17,16* | | | | | | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 14,30* | € 18,04* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 15,48* | € 18,75* | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 15,70* | € 20,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 15,70* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 205,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|