| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-862411 Herst.-Nr.: 2144054 EAN/GTIN: 4030913921822 |
| |
|
| | |
| Canvas 320 Thermohose schwarz 54. Hält die Temperatur kostant. Im Winter hart zupacken – da macht die Muskulatur was mit! Vermeiden Sie Auskühlungen mit der Canvas 320 Thermohose.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 320g/m²· Geschlecht: Herrenbekleidung· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· PSA-Katergorie: I· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 54 | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, planam thermohose schwarz gr.54, arbeitshosen schwarz, planam arbeitshose, Winterhosen, 8000299531 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 25,66* | € 35,53* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,87* | € 35,70* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,06* | € 36,08* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 26,73* | € 36,12* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,43* | € 38,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|