| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000471137 Herst.-Nr.: 2144024 EAN/GTIN: 4030913921709 |
| |
|
| | |
| PLANAM Thermohose, schwarz, Größe: 24 (2144024) Angenehm warm - Canvas trifft auf Baumwolle. Canvas 320 Arbeitskleidung 2 eingesetzte Beuteltaschen, rechts doppelte Maßstabtasche, Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den Taschenpatten, links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche, Gummizug im Bund, rechts 1 verstärkte Gesäßtasche, Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz. UVS 064178 Material: Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330 Futter: 100 % Baumwolle Innenseite leicht angeraut Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010502 | HerstellerNr: | 2144024 | Werksnummer: | 2144024 | Profil: | 24 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,04 | Gewicht netto Kg: | 0,790000 | Gewicht brutto Kg: | 0,850000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 26,56* | € 35,06* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,72* | € 35,29* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,99* | € 35,45* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 26,78* | € 35,87* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,20* | € 38,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|