Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mütze Nr.6024 Universalgröße weiß/zink P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mütze Nr.6024 Universalgröße weiß/zink P
Mütze Nr.6024 Universalgröße weiß/zink P
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-846515
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6024052
EAN/GTIN:
     4030913937625
Suchbegriffe:
Wendemütze
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Zubehör Strickmütze 2-farbig weiß/zink Universalgröße. Leicht und doppelt einsetzbar. Ob auf links oder auf rechts gedreht – die 2-farbige Strickmütze lässt sich von beiden Seiten tragen und passt sich perfekt der Kopff orm an. Das Material hält Kopf und Ohren warm.Weitere technische Eigenschaften:· verfügbare Größen: Universalgröße
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/zink
Größe:
Universalgröße
für wen?:
Unisex
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyacryl
Weitere Suchbegriffe: Wollmütze, planam strickmütze, rollmütze, strickmütze weiß, Fleecemütze, Mützen, Fleece-Set, 8000299440
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 2,47*
€ 3,96*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 4,06*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,60*
€ 4,08*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,63*
€ 4,17*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 2,83*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planam
6031052
ab € 2,53*
Zubehör
Planam
6010048
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6010052
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6011048
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6011052
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6012048
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6012052
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6013048
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6013052
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6014048
ab € 2,53*
Zubehör
Planam
6014052
ab € 2,53*
Zubehör
Planam
6015048
ab € 2,53*
Zubehör
Planam
6021052
ab € 2,47*
Zubehör
Planam
6022052
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6030052
ab € 2,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.