| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001699392 Herst.-Nr.: 6021052 EAN/GTIN: 4030913937595 |
| |
|
| | |
| Planam 6021052 Strickmütze 2-farbig Zubehör grün/schwarz Gr:Universalgröße Ob auf links oder auf rechts gedreht – die 2-farbige Strickmütze lässt sich von beiden Seiten tragen und passt sich perfekt der Kopff orm an. Das Material hält Kopf und Ohren warm.ZusatzinformationSortimente ZubehörFarbe grün/schwarzArtikelgruppe 6021Material 100 % PolyacrylExtra außen 2-farbig und innen dezent 1-farbig elastisch und anschmiegsam Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6021052 | Werksnummer: | 6021052 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 2,48* | € 3,93* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,50* | € 4,04* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,61* | € 4,05* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 2,64* | € 4,14* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,83* | € 4,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|