Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abwiegeschaufel Alu.silber L.310mm Inh.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abwiegeschaufel Alu.silber L.310mm Inh.5
Abwiegeschaufel Alu.silber L.310mm Inh.5
Artikel-Nr.:
     4757-823855
Herst.-Nr.:
     4279/310
EAN/GTIN:
     4009807793104
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel
aus Aluminium
Weitere Informationen:
Inhalt:
555 ml
Länge:
310 mm
Farbe:
silber
Material:
Aluminium
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
87
1
€ 5,59*
ab € 4,72*
€ 6,99*
5 Tage
93
1
€ 5,99*
ab € 5,03*
€ 7,56*
2 Tage
135
1
€ 6,95*
ab € 5,14*
€ 7,61*
6 Tage
125
1
€ 5,99*
ab € 5,26*
€ 7,77*
Lager 4757
124
1
€ 4,95*
ab € 6,91*
€ 10,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
920900
ab € 2,77*
Ähnlich
Hünersdorff
920600
ab € 1,05*
Ähnlich
Wilesco
4009807794002
ab € 9,89*
Ähnlich
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/185
ab € 1,86*
Ähnlich
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/250
ab € 3,09*
Ähnlich
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/350
ab € 7,58*
Ähnlich
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/430
ab € 13,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.