Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilesco 4279310 Messlöffel Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilesco 4279310 Messlöffel Aluminium
Wilesco 4279310 Messlöffel Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66683406
Hersteller:
     Wilesco
Herst.-Nr.:
     4279310
EAN/GTIN:
     4009807793104
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel
Klassiker der Allzweckschaufeln.

Wilesco hat Abwiegeschaufeln aus Aluminiumdruckguss in Längen von 55 bis 430 mm im Programm. Die Volumina liegen zwischen ca. 2 und 3.000 cm³. Alle angebotenen Schaufeln sind nach DIN EN 602 aus lebensmittelechtem Material und somit auch RoHS-konform.

Die Wilesco-Abwiegeschaufeln werden trotz modernster Abfülltechnik heute noch im Laborbedarf, in der chemischer Industrie und der Lebensmittelindustrie bis hin zum privaten Haushalt benötigt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Länge (mm)
310 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
176 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
920900
ab € 2,79*
Ähnlich
Hünersdorff
920600
ab € 1,06*
Ähnlich
Wilesco
4009807794002
ab € 9,00*
Ähnlich
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/185
ab € 1,94*
Ähnlich
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/250
ab € 3,28*
Ähnlich
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/350
ab € 7,68*
Ähnlich
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/430
ab € 14,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.