Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mütze Nr.6021 Universalgröße grün/schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mütze Nr.6021 Universalgröße grün/schwar
Mütze Nr.6021 Universalgröße grün/schwar
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-631105
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6021052
EAN/GTIN:
     4030913937595
Suchbegriffe:
Wendemütze
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Zubehör Strickmütze 2-farbig grün/schwarz Universalgröße. Leicht und doppelt einsetzbar. Ob auf links oder auf rechts gedreht – die 2-farbige Strickmütze lässt sich von beiden Seiten tragen und passt sich perfekt der Kopff orm an. Das Material hält Kopf und Ohren warm.Weitere technische Eigenschaften:· verfügbare Größen: Universalgröße
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
Universalgröße
für wen?:
Unisex
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyacryl
Weitere Suchbegriffe: Wollmütze, planam strickmütze schwarz, rollmütze, rollmütze schwarz, Mützen, Fleece-Set, Fleecemütze, 8000299437
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 2,48*
€ 3,92*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 4,03*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 4,04*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,64*
€ 4,13*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 2,83*
€ 4,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planam
6031052
ab € 2,53*
Zubehör
Planam
6010048
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6010052
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6011048
ab € 2,49*
Zubehör
Planam
6011052
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6012048
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6012052
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6013048
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6013052
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6014048
ab € 2,53*
Zubehör
Planam
6014052
ab € 2,53*
Zubehör
Planam
6015048
ab € 2,53*
Zubehör
Planam
6022052
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6024052
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6030052
ab € 2,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.