Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-434141 Herst.-Nr.: 55729-00017-11 EAN/GTIN: 4042448388384 |
| | |
|
| | |
| gewebeverstärktes Verlegeband · auf vielen empfindlichen Untergründen einsetzbar und hinterlässt keine RückständeWeitere technische Eigenschaften:· Trägerart: Gewebe· Modell: 55729 Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Länge: | 5 m | Marke: | TESA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, doppelseitiges klebeband tesa® 5mx50mm, gewebe-band tesa, gewebe band, Tesa, Doppelseitige Klebebänder, Klebebänder, doppelseitig, Tesa 552729, Klebeband, Montageband, 3000265482 |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 3,49* | € 4,46* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 3,50* | € 4,79* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 3,81* | € 4,84* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,71* | € 5,06* | | | | Lager 4757 | | | | 6 | | € 4,95* | ab € 5,54* | € 7,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 47,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|