Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 55731 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 10 m PVC Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 55731 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 10 m PVC Weiß
TESA 55731 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 10 m PVC Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30848242
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55731
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Weiß
Band-Zweck
Kennzeichnung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Material
PVC
Doppelseitig
Ja
Von Hand abreißbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Breite
50 mm
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 1440 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
91955025
ab € 8,98*
Ähnlich
tesa
05686-00018-00
ab € 3,74*
Ähnlich
tesa
55729
ab € 3,48*
Ähnlich
tesa
55735-00014-00
ab € 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.