| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-6167 Herst.-Nr.: WX-67805 EAN/GTIN: 4025648731532 |
| | |
|
| | |
| Dieses Qualitätsklebeband besteht aus einem reißfesten Zellwollgewebe, beidseitig beschichtet mit einem gut alterungsbeständigen Haftklebstoff und als Trennlage dient ein glattes, bräunliches silikonisiertes Papier, das vor der Verarbeitung abgezogen wird. Anwendung:Dieses doppelseitige klebende Gewebeband wurde konzipiert für die Verlegung von Teppichböden und eignet sich besonders für alle üblichen Untergründe, auch Metall und Holz. Nicht geeignet für Kunststeinböden oder Marmor. Dieses Band ist nicht Weichmacherbeständig. - Bandbreite: 50 mm
- Rollenlänge: 5 m
- Gesamtstärke (ohne Papierabdeckung): 0,180 mm (+/- 10 %)
- Klebkraft auf Stahl: 1 Minute 15 N/25 mm
- Klebkraft auf Stahl: 20 Minuten 16 N/25 mm
- Klebkraft auf Stahl: 24 Stunden 18 N/25 mm
- Empfohlene Verarbeitungstemperatur: über 15° C
- Temperaturbeständigkeit: - 20° C bis + 70° C
Vorgenannte Angaben basieren auf mittleren Werten aller vorliegenden Informationen nach bestem Wissen, aber ohne Garantie. Jeder Verwender ist verpflichtet, durch eigene Versuche die Verwendbarkeit des Produkts für seine Belange sicherzustellen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, gewebeband 5mx50mm, gewebe band, doppelseitiges klebeband 5m, DOPPELSEITIGES, GEWEBEKLEBEBAND, Klebebänder, Klebeband |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2607 | | | | | | € 6,99* | ab € 1,09* | € 2,06* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,88* | € 3,13* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 2,05* | € 3,15* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,42* | € 3,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2607 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,218* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2607 | | Versand: Lager 2607 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 59,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|