Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88091 SEKO T-STAR 4x 30/25-T2


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Schraube R 88091 SEKO T-STAR 4x 30/25-T2
Schraube R 88091 SEKO T-STAR 4x 30/25-T2
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-427108
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880919209040030
EAN/GTIN:
     4003530168086
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 88091 A 2 SPAX Seko-T SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · T-STAR - Abmessung: 4 x 30/25-T20 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88091.920· Normart REYHER-Artikel 88091· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX Seko-T
Schrauben-Ø:
4 mm
Schraubenlänge:
30 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Seko = SPAX MULTI-Senkkopf T = T-STAR plus
Werkstoff:
A 2
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0399*
€ 0,0632*
3 Tage
118000
200
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,04616*
€ 0,06426*
2 Tage
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0533*
€ 0,0732*
6 Tage
2800
200
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,0634*
€ 0,0872*
6 Tage
3600
200
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0757*
€ 0,1034*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 0,06*
€ 0,0714
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Kartonage
ab 600000 Kartonagen
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0399* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 12,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,994*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.