Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 880919209040030 Schraube R 88091 Senkkopf T-STAR 4 x 30/25-T20 A 2


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
SPAX 880919209040030 Schraube R 88091 Senkkopf T-STAR 4 x 30/25-T20 A 2
SPAX 880919209040030 Schraube R 88091 Senkkopf T-STAR 4 x 30/25-T20 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-4039998571
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880919209040030
EAN/GTIN:
     4003530168086
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Schraube R 88091 SEKO T-STAR 4x 30/25-T20 A 2 200 Stück SPAX Artikel 88091 A 2 SPAX Seko-T SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · T-STAR - Abmessung: 4 x 30/25-T20 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88091.920· Normart: REYHER-Artikel 88091· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
880919209040030
Werksnummer:
8000227192
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,001700
Gewicht brutto Kg:
0,001700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 30/25-T20
Norm:
R 88091 Senkkopf T-STAR
Produktart:
Schraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0399*
€ 0,0618*
4 Tage
70600
200
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,04595*
€ 0,06435*
2 Tage
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0531*
€ 0,0732*
6 Tage
2800
200
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,0634*
€ 0,0871*
Lager 1955
3800
200
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0761*
€ 0,1047*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Kartonage
ab 600000 Kartonagen
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0761* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 20,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
SPAX International
886540009200000
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.