Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88091 SPAX A 2 4 x 30/25 -T20 Senkkopf A 2 VE=K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ART 88091 SPAX A 2 4 x 30/25 -T20 Senkkopf A 2 VE=K
ART 88091 SPAX A 2 4 x 30/25 -T20 Senkkopf A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-880919209040030
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1197000400303
EAN/GTIN:
     4003530168086
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 88091 A 2 SPAX Seko-T SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, T-STAR - Abmessung: 4 x 30/25-T20 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88091
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
SPAX Seko-T
Abmessung:
4x30/25-T20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.170 KGM
Materialnummer:
88091.920.9040.030
Weitere Suchbegriffe: Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube senkkopfschraube torx a2, edelstahl-torx-spanplattenschraube senkkopf, edelstahl-torx-spanplattenschraube 4x30, SPAX Schrauben S, Holzbauschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, TORX-Schrauben, R 88091 A 2, ART88091, 4x30/25-T20, A2, AM88091430, 88091.920.9040.030
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0778*
€ 0,1102*
2 Tage
12000
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0847*
€ 0,1189*
3 Tage
1000
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,2113*
€ 12,6513*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,89*
€ 13,43*
Lager 4
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 10,61*
€ 14,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,45*
€ 17,1955
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,87*
€ 14,1253
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,74*
€ 12,7806
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,978*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.