Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl, TX 20 x 25 mm, 05071034001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071034001
3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071034001
Wera 3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl, TX 20 x 25 mm, 05071034001
Artikel-Nr.:
     4012-209054
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05071034001
EAN/GTIN:
     4013288111081
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit

3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071034001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Edelstahl gegen Fremdrostgefahr, Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß
Weitere Informationen:
Edelstahl:
true
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Klingenmaterial:
Edelstahl
Torsion:
true
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Abtriebsgröße:
TX 20
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
162
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,44*
€ 2,06*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,46*
€ 2,09*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,47*
€ 2,10*
6 Tage
196
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,46*
€ 2,13*
2 Tage
162
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05071032001
ab € 1,35*
Ähnlich
Wera
05071033001
ab € 1,35*
Ähnlich
Wera
05071035001
ab € 1,35*
Ähnlich
Wera
05071036001
ab € 2,94*
Ähnlich
Wera
05071037001
ab € 1,34*
Ähnlich
Wera
05071038001
ab € 1,34*
Ähnlich
Wera
05071030001
ab € 1,35*
Ähnlich
Wera
05071031001
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.