Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.ECline f.TS 5000 ECline weiß 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gleitsch.ECline f.TS 5000 ECline weiß 90
Gleitsch.ECline f.TS 5000 ECline weiß 90
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-200040
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     143575
EAN/GTIN:
     4042938435758
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Normalausführung · Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Ausführung:
mechanisch
Feststellbereich bis:
130 °
Feststellbereich von:
80 °
passend für:
TS 5000 ECline
Modell:
ECline
Marke:
GEZE
Weitere Suchbegriffe: türschließer weiß geze, gleitschiene, geze gleitschiene, Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Gleitschienentürschließer, OTS, 3000255346
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
3
1
€ 4,95*
ab € 30,77*
€ 42,15*
5 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 32,55*
€ 42,35*
1 Tag
3
1
€ 5,50*
ab € 32,92*
€ 42,58*
3 Tage
3
1
€ 4,99*
ab € 33,26*
€ 43,08*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 33,96*
€ 44,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
148820
ab € 20,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.