Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE 143575 Gleitschiene ECline passend für TS 5000 ECline weiß 9016 mechanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEZE 143575 Gleitschiene ECline passend für TS 5000 ECline weiß 9016 mechanisch
GEZE 143575 Gleitschiene ECline passend für TS 5000 ECline weiß 9016 mechanisch
GEZE 143575 Gleitschiene ECline passend für TS 5000 ECline weiß 9016 mechanisch
Artikel-Nr.:
     1955B-2018815291
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     143575
EAN/GTIN:
     4042938435758
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Gleitsch.ECline f.TS 5000 ECline weiß 9016 mech.GEZE Normalausführung · Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
eClassID:
23300108
HerstellerNr:
143575
Werksnummer:
3000255346
Länge netto mm:
575,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,920000
Gewicht brutto Kg:
0,920000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß 9016
Produktart:
Gleitschiene
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 30,68*
€ 42,31*
Lager 1955
3
1
€ 5,99*
ab € 32,64*
€ 42,52*
1 Tag
3
1
€ 5,50*
ab € 32,88*
€ 42,76*
3 Tage
3
1
€ 4,99*
ab € 33,25*
€ 43,27*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 34,07*
€ 44,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
148820
ab € 20,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.