Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.ECline f.TS 5000 ECline weiß 9016 mech.GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-3000255346
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     143575
EAN/GTIN:
     4042938435758
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Normalausführung · Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Ausführung:
mechanisch
Feststellbereich bis:
130 °
Feststellbereich von:
80 °
passend für:
TS 5000 ECline
Modell:
ECline
Marke:
GEZE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: türschließer weiß geze, gleitschiene, geze gleitschiene, Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Gleitschienentürschließer, OTS
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 30,74*
€ 42,46*
6 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 32,70*
€ 42,68*
2 Tage
3
1
€ 5,50*
ab € 32,79*
€ 42,91*
4 Tage
3
1
€ 4,99*
ab € 33,06*
€ 43,43*
Lager 1690
2
1
€ 5,99*
ab € 34,02*
€ 44,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 7 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
148820
ab € 20,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.