Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feststellgestänge weiß 9016 f.TS 2000 V/


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feststellgestänge weiß 9016 f.TS 2000 V/
Feststellgestänge weiß 9016 f.TS 2000 V/
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-199879
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     102447
EAN/GTIN:
     4042938024471
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
passend für TS 4000/2000 · bei Kopfmontage verwendbar bis 70 mm Leibungstiefe · mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung · Feststellpunkt 70-150 Grad · Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen!
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
für Türbreite:
max. 1600 mm
passend für:
f. TS 2000 V / TS 4000
Marke:
GEZE
Weitere Suchbegriffe: Türschließer, türschließer weiß geze, obentürschließer geze, obentürschließer, Scherenarm, Feststellgestänge, Scherengestänge, 3000255083
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
28
1
€ 4,95*
ab € 36,11*
€ 49,04*
5 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 39,02*
€ 49,27*
3 Tage
13
1
€ 4,99*
ab € 39,98*
€ 50,05*
1 Tag
13
1
€ 5,50*
ab € 41,66*
€ 52,49*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 42,78*
€ 53,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
057109
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.