Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gestänge Türschließer TS 4000/2000 / F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gestänge TS 2/4000 mit ein-/ausschaltbarer mech. Festst.
Gestänge TS 2/4000 mit ein-/ausschaltbarer mech. Festst.
Artikel-Nr.:
     C9208-102447
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     102447
EAN/GTIN:
     4042938024471
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Bei Kopfmontage verwendbar bis 70 mm Leibungstiefe. Anwendungsbereiche: Zur Offenhaltung von Nicht-Brandschutztüren. Rechte und linke Anschlagtüren.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß RAL 9016
Feststellpunkt (min.):
70 °
Feststellpunkt (max.):
150 °
Feststellung:
Mechanisch
Gewicht:
0,929 kg
Weitere Suchbegriffe: Türschließer, türschließer weiß geze, obentürschließer geze, obentürschließer, Gestänge Türschließer, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
057109
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.