Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE 102447 Feststellgestänge weiß 9016 f. TS 2000 V / TS 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEZE 102447 Feststellgestänge weiß 9016 f. TS 2000 V / TS 4000
GEZE 102447 Feststellgestänge weiß 9016 f. TS 2000 V / TS 4000
GEZE 102447 Feststellgestänge weiß 9016 f. TS 2000 V / TS 4000
Artikel-Nr.:
     1955B-2000244992
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     102447
EAN/GTIN:
     4042938024471
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Feststellgestänge weiß 9016 f.TS 2000 V/TS 4000 GEZE passend für TS 4000/2000 · bei Kopfmontage verwendbar bis 70 mm Leibungstiefe · mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung · Feststellpunkt 70-150 Grad · Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen!
Weitere Informationen:
eClassID:
-
HerstellerNr:
102447
Werksnummer:
3000255083
Länge netto mm:
336,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,921000
Gewicht brutto Kg:
0,921000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß 9016
Produktart:
Feststellgestänge
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 36,11*
€ 49,04*
Lager 1955
13
1
€ 5,99*
ab € 39,02*
€ 49,27*
3 Tage
13
1
€ 4,99*
ab € 39,98*
€ 50,05*
1 Tag
13
1
€ 5,50*
ab € 41,66*
€ 52,49*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 42,78*
€ 53,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
057109
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.