Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feststellgestänge silber f.TS 2000 V/TS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feststellgestänge silber f.TS 2000 V/TS
Feststellgestänge silber f.TS 2000 V/TS
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-199878
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     102445
EAN/GTIN:
     4042938024457
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
passend für TS 4000/2000 · bei Kopfmontage verwendbar bis 70 mm Leibungstiefe · mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung · Feststellpunkt 70-150 Grad · Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen!
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
für Türbreite:
max. 1600 mm
passend für:
f. TS 2000 V / TS 4000
Marke:
GEZE
Weitere Suchbegriffe: Türschließer, geze türschließer silber, obentürschließer geze, obentürschließer, Feststellgestänge, Scherenarm, Scherengestänge, 3000255082
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
189
1
€ 9,50*
ab € 29,85*
€ 37,65*
Lager 4757
164
1
€ 4,95*
ab € 36,67*
€ 49,43*
5 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 39,49*
€ 49,68*
3 Tage
19
1
€ 4,99*
ab € 39,78*
€ 49,95*
1 Tag
25
1
€ 5,50*
ab € 41,62*
€ 52,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
057109
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.