Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE 102445 Feststellgestänge silber f. TS 2000 V / TS 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEZE 102445 Feststellgestänge silber f. TS 2000 V / TS 4000
GEZE 102445 Feststellgestänge silber f. TS 2000 V / TS 4000
GEZE 102445 Feststellgestänge silber f. TS 2000 V / TS 4000
Artikel-Nr.:
     1955B-2000244991
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     102445
EAN/GTIN:
     4042938024457
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Feststellgestänge silber f.TS 2000 V/TS 4000 GEZE passend für TS 4000/2000 · bei Kopfmontage verwendbar bis 70 mm Leibungstiefe · mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung · Feststellpunkt 70-150 Grad · Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen!
Weitere Informationen:
eClassID:
23230101
HerstellerNr:
102445
Werksnummer:
3000255082
Länge netto mm:
332,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,898000
Gewicht brutto Kg:
0,898000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Produktart:
Feststellgestänge
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
189
1
€ 9,50*
ab € 29,85*
€ 37,65*
2 Tage
164
1
€ 4,95*
ab € 36,67*
€ 49,43*
Lager 1955
19
1
€ 5,99*
ab € 39,49*
€ 49,68*
4 Tage
19
1
€ 4,99*
ab € 39,78*
€ 49,95*
2 Tage
19
1
€ 5,50*
ab € 41,62*
€ 52,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
057109
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.