Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feststellgestänge silberfarbig zu GEZE TS 2000 V + TS 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feststellgestänge silberfarbig zu GEZE TS 2000 V + TS 4000
Feststellgestänge silberfarbig zu GEZE TS 2000 V + TS 4000
Artikel-Nr.:
     4708-6600216
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     102445
EAN/GTIN:
     4042938024457
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Feststellgestänge silberfarbig zu GEZE TS 2000 V + TS 4000

Feststellwinkel stufenlos einstellbar bis max. 150°, Feststellung ein- und ausschaltbar
Weitere Informationen:
B/H/T:
mm , mm
Farbe:
Silber,Silber
Packung:
1 Stück
Produktart:
Gleitschiene
Produktlinie:
TS 2000 V / TS 4000
Farbe/Oberfläche:
Silber ,Silber
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
189
1
€ 9,50*
ab € 29,85*
€ 37,65*
3 Tage
164
1
€ 4,95*
ab € 36,67*
€ 49,43*
6 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 39,49*
€ 49,68*
4 Tage
18
1
€ 4,99*
ab € 39,78*
€ 49,95*
2 Tage
19
1
€ 5,50*
ab € 41,62*
€ 52,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
057109
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.