Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselbox CS H205xB160xT75mm lichtgra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsselbox CS H205xB160xT75mm lichtgra
Schlüsselbox CS H205xB160xT75mm lichtgra
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-198244
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     CITYLINE CS 15
EAN/GTIN:
     4003482063002
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
CityLine · solide Schlüsselbox · mit Messing-Stiftzylinder · Hakenleisten fortlaufend nummeriert · Hakenköpfe mit roten Kunststoffkäppchen gesichert · Papierstreifen rückseitig neutral, für eine individuelle Beschriftung · Lichtgrau (RAL 7035) · Hakenabstand: 30 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Breite:
160 mm
Höhe:
205 mm
Tiefe:
75 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsselsafe burgwächter, schlüsseltresor, schlüsselkasten grau, Schlüsselboxen, Schließzylinder, 3000253410
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
5
1
€ 4,95*
ab € 30,13*
€ 40,87*
2 Tage
5
1
€ 5,50*
ab € 31,95*
€ 41,08*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 32,34*
€ 41,95*
2 Tage
5
2
Frei Haus
ab € 32,11*
€ 43,75*
4 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 34,35*
€ 43,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
CS 24
ab € 37,13*
Ähnlich
k.A.
248548
ab € 70,48*
Ähnlich
k.A.
248549
ab € 83,44*
Ähnlich
k.A.
248550
ab € 83,50*
Ähnlich
Burg-Wächter
CS 42 V-PZ
ab € 59,07*
Ähnlich
k.A.
248547
ab € 81,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.