Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER CS 15 Schlüsselkasten & Organizer Edelstahl Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER CS 15 Schlüsselkasten & Organizer Edelstahl Weiß
BURG-WÄCHTER CS 15 Schlüsselkasten & Organizer Edelstahl Weiß
BURG-WÄCHTER CS 15 Schlüsselkasten & Organizer Edelstahl Weiß
BURG-WÄCHTER CS 15 Schlüsselkasten & Organizer Edelstahl Weiß
BURG-WÄCHTER CS 15 Schlüsselkasten & Organizer Edelstahl Weiß
BURG-WÄCHTER CS 15 Schlüsselkasten & Organizer Edelstahl Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85113387
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     CS 15
EAN/GTIN:
     4003482063002
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Edelstahl
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Haken
15 Haken
Schloss Art
Schlüssel
Sperren
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Anzahl der gestellten Schlüsel
2
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
160 x 75 x 205 mm
Gewicht
1214 g
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungsbreite
160 mm
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
CS 24
ab € 37,13*
Ähnlich
k.A.
248548
ab € 70,48*
Ähnlich
k.A.
248549
ab € 83,44*
Ähnlich
k.A.
248550
ab € 83,50*
Ähnlich
Burg-Wächter
CS 42 V-PZ
ab € 59,07*
Ähnlich
k.A.
248547
ab € 81,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.