Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselbox CS 15 V-PZ, mit 15 Schlüsselhaken, in Schließanlagen integrierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-248-548
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     248548
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten grau
Schlüsselbox CS 15 V-PZ, mit 15 Schlüsselhaken, in Schließanlagen integrierbar
  • attraktives Preis-Leistungsverhältnis
  • Integrierbar in Schließanlagen: vorgerichtet für Profi-Halbzylinder (Normallänge, 30/10 mm), ohne Zylinder
  • Schließnase muss bei 90° links arretierbar sein
  • Lackierung: Lichtgrau
Technische Daten:
  • Version: Schlüsselkästen
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Farbe: lichtgrau
  • Maße außen B x T x H [mm]: 160 x 75 x 205
  • Anzahl Schlüsselhaken: 15 Stück
  • Gewicht [kg]: 1,3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
160 mm
Tiefe Außen:
75 mm
Höhe Außen:
205 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau
Gewicht:
1,3 kg
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten 15 schlüssel, Schlüsseltresor, Schlüssel-Schrank, Schrank für Büro, Schlüsselaufbewahrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
CS 15
ab € 30,13*
Ähnlich
Burg-Wächter
CS 24
ab € 37,13*
Ähnlich
k.A.
248549
ab € 83,44*
Ähnlich
k.A.
248550
ab € 83,50*
Ähnlich
Burg-Wächter
CS 42 V-PZ
ab € 59,07*
Ähnlich
k.A.
248547
ab € 81,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.