Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER CS 24 Schlüsselkasten & Organizer Edelstahl Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER CS 24 Schlüsselkasten & Organizer Edelstahl Weiß
BURG-WÄCHTER CS 24 Schlüsselkasten & Organizer Edelstahl Weiß
BURG-WÄCHTER CS 24 Schlüsselkasten & Organizer Edelstahl Weiß
BURG-WÄCHTER CS 24 Schlüsselkasten & Organizer Edelstahl Weiß
BURG-WÄCHTER CS 24 Schlüsselkasten & Organizer Edelstahl Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85115490
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     CS 24
EAN/GTIN:
     4003482063101
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
burg wächter schlüsselbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Edelstahl
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Haken
24 Haken
Schloss Art
Schlüssel
Sperren
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Anzahl der gestellten Schlüsel
2
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
205 x 75 x 255 mm
Gewicht
1908 g
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungsbreite
205 mm
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten grau
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
CS 15
ab € 30,13*
Ähnlich
k.A.
248548
ab € 70,48*
Ähnlich
k.A.
248549
ab € 83,44*
Ähnlich
k.A.
248550
ab € 83,50*
Ähnlich
Burg-Wächter
CS 42 V-PZ
ab € 59,07*
Ähnlich
k.A.
248547
ab € 81,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.